トルクレンチ ラチェット式 EA723VAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26446764 品番EA723VA-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,230
販売価格(税別)
39,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

測定方向は右方向(時計回り)のみです。

全長(mm)360 質量(g)640 精度±3% 最小目盛(N・m)0.25 トルク(N・m)10〜50 差込角(inch)1/2 アズワン品番65-2172-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする