全ねじボルト回し工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合吊りボルトW3/8 注文コード26446875 品番MAKMTAB-W3
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合吊りボルトなど2種類から選べます 他の種類を見る

充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。
ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。
市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。
※18V充電インパクトドライバー対応。
ねじ山がつぶれません。
正転、逆転が可能です。

適合吊りボルトW3/8 質量(g)124 全長(mm)90(ドライバービット装着時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする