INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓(分岐形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26446903
品番
SF-HB442SYXBV
参考基準価格(税別)
¥67,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合場所
キッチン
使用地区
一般
付属品
分岐止水栓(LF-3SQ-13F) 1個 ※分岐止水栓は、緊急止水弁付、逆止弁付です。
仕様
エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント
呼び径(mm)
13
接続ねじ
(分岐口部)G1/2
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
262
注意
※分岐口は左右両側とも給水接続専用です。給湯接続はできません。