ルーペ LEDライト付/充電式 EA756DMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26446956 品番EA756DM-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
付属品ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース 全長(mm)170 電源バッテリー レンズ径(Φmm)70,20 倍率(倍)2・4 連続使用時間(時間)7 充電時間(時間)3 アズワン品番65-2177-63

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする