エスコ
エスコの 光学測定器
エスコの ルーペ/拡大鏡
エスコの ルーペ/拡大鏡その他関連用品
ルーペ LEDライト付/充電式 EA756DMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26446990
品番
EA756DM-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース
全長(mm)
136
電源
バッテリー
レンズ径(Φmm)
22.8
倍率(倍)
10
連続使用時間(時間)
7
充電時間(時間)
3
アズワン品番
65-2177-66