エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの 一般電球タイプLED電球
電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26447130
品番
EA758XJ-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
¥
825
バスケットに入れる
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別
T形 0.5W
型式
LDT1DHE12
電圧(V)
100
口金
E12
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
寸法(Φ×mm)
21×48
アズワン品番
65-2178-31
光色
昼光色