EFT-1705-BK 3Dターボサーキュレーター(AC) スリーアップ 26447138

EFT-1705-BK 3Dターボサーキュレーター(AC) スリーアップ 26447138 EFT-1705-BK 3Dターボサーキュレーター(AC) スリーアップ 26447138

3Dターボサーキュレーター(AC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26447138 品番EFT-1705-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

上下左右の立体的な自動首振り運転で風を送ることによって、お部屋の隅々まで効率よく空気を循環させることができます。
大きな羽根を採用し、ターボモード機能を搭載することでパワフルな強風を実現し、広いお部屋での使用にも最適です。

機能風量4段階(ターボモード搭載)、オフタイマー(1〜7時間)、上下・左右首振り(自動)、モード切替 ハネ径(cm)23 ブラック 付属品リモコン(CR2032電池内蔵) 材質ABS樹脂 質量(kg)3.2 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)55/60 首振角度(°)上下約90、左右約60 保証期間1年間 電気代の目安1時間あたり/約1.62円 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×27×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする