機能風量4段階(ターボモード搭載)、オフタイマー(1〜7時間)、上下・左右首振り(自動)、モード切替
ハネ径(cm)23
色ホワイト
付属品リモコン(CR2032電池内蔵)
材質ABS樹脂
質量(kg)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
羽根枚数4
モーターACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)55/60
首振角度(°)上下約90、左右約60
保証期間1年間
電気代の目安1時間あたり/約1.62円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×27×36
風量調整風量4段階(ターボモード搭載)
リモコンあり
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
切タイマー○