アズワン
アズワンの 電球
アズワンの 電球型蛍光灯
アズワンの D型蛍光灯
パルックボール クール色 EA758XSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26447270
品番
EA758XS-60CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,740
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
60形相当
質量(g)
60
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
口金
E26
全光束(Lm)
670
定格寿命(時間)
10000
電球形状
ボール球
アズワン品番
65-2178-55
光色
クール色
明るさ
54W相当
電球の種類
LED