最大出力(W)6
到達距離(m)音声:約160(JEITA)
色ライトグリーン
周波数(Hz)500〜5k(ピークより-26dB以内)
機能音量調節つまみ、トークスイッチ
電池寿命(時間)音声:約13時間(JEITA)
付属品取扱説明書(保証書付)
材質(外装)ASA樹脂
全長(mm)約228
高さ(mm)約205
質量(g)約400(乾電池を除く)
口径(Φmm)約109
表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください
定格出力(W)4.5
使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本
防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する)
耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア