電工用耐切創グローブ フィットタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26448424 品番PROTE1-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,920
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ケブラー繊維を使用しており、耐切創効果が非常に高い手袋です。
電気工事における切創事故の最も多い親指、人差し指の手の甲側をより強力にガードします。
指先の滑り止めにより細かい作業もスムーズに行えます。

サイズM 全長(cm)25 中指長(cm)8.6 手の平幅(cm)9.8 材質アラミド繊維(ケプラー繊維) ブルー(ハンド) 耐切創性3 寸法A(mm)250 寸法B(mm)98 寸法C(mm)86
注意
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こす場合があります。異常を感じたら使用を中止してください。
※ご使用後は暗所で保管してください。太陽光、蛍光灯に含まれている紫外線によって変色し、手袋の性能が低下します。
※酸、アルカリによって劣化します。薬品を直接扱う作業には使用しないでください。
※洗濯の際には、漂白剤(次亜鉛素酸ソーダ等)が入っていない家庭用市販品をご使用ください。また直接日光にあてずに陰干ししてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする