かる〜いホン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26448425 品番 TD-504Y
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電池込みでペットボトル(500ml)より軽いのにパワフル機能。
耐水、耐塵、耐衝撃にも優れており、長時間でも片手でかる〜く使えます。
悪天候でも遠慮せずにご自由に使っていただけます。
1.軽量:電池込みでペットボトル(500ml)より軽い
2.耐水、耐塵:保護等級IP66※1をクリア。場所や天候を選びません。
3.耐衝撃:2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア※2
4.耐候性:ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
5.付属品:ストラップ部分に取り付け外し可能なバックルを採用

最大出力(W)6 到達距離(m)音声:約160(JEITA)、ホイッスル:約 250(JEITA) イエロー 周波数(Hz)500〜5k(ピークより-26dB以内)、【ホイッスル】基本周波数:2.3k、変調周波数:18 機能音量調節つまみ、トークスイッチ、ホイッスルスイッチ 電池寿命(時間)音声:約13(JEITA)、ホイッスル:約70分(JEITA) 付属品取扱説明書(保証書付) 材質(外装)ASA樹脂 全長(mm)約228 高さ(mm)約205 質量(g)約400(乾電池を除く) 口径(Φmm)約109 表示LED表示(赤):点滅したら、電池を交換してください 定格出力(W)4.5 使用乾電池R6PU(単3形黒マンガン)/LR6(単3形アルカリ)4本 防塵防水性能IP66(JISC0920に準拠する) 耐衝撃性高さ2.5mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26448425
2021-08-31
用途:
非常時用の拡声器
農・林・水産業

軽さに驚きました、女性でも楽々持っていけます。音も大きく、遠くまで伝わります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする