エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
中型ホッチキス ホワイト [80枚用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26448679
品番
EA762HB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品
針(1000本)
適合
【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)
色
ホワイト
質量(g)
690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×202×153
綴じ枚数
2〜80枚
最大綴じ奥行(mm)
30
針装てん数(本)
100
アズワン品番
65-2193-54
再生材使用率(%)
69