レベル調整スペーサー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 板厚(mm)6 注文コード26449246 品番SPU56
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は板厚・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。
重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。

適合アンカーボルト/M16以下 板厚(mm)6
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
架台の高さ調整
大崎設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

普通に使いやすい。機械の高さ調整として使用するなら、0.5mm単位で欲しい所。

対象商品:
26449203
2024-09-06
用途:
機械設置
株式会社トシニティ 様 (建設業・工事業)

製品の出来がいい。バリがなく、
角のアールが、とれてる
とても使いやすい。

対象商品:
26449203
2022-10-31
用途:
チャンネルベースの水平だし
電気・ガス・熱供給・水道業

縦横のサイズがはみ出さず良かった。
出来れば、横幅が正方形ではなく、長方形が在ればなお 良い

1人が参考にしています
対象商品:
26449203
2022-06-29
用途:
エコキュート貯湯タンクのレベル調整
有限会社召田工務店 様 (建設業・工事業)

エコキュートの貯湯タンクの土間コンが傾いてきたので、貯湯タンクのレベル調整に使用しましたが、うまくいきました。

対象商品:
26449203
2021-09-08
用途:
機器据付作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

レベルを取るのに、もう少し暑さの種類があると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26449203
2020-02-06
用途:
梁と柱の隙間埋め
製造業

素人裁断で長さが少し足りないところの梁と柱の間の隙間埋めに使用しました。柱を垂直出しした後、横からコーススレッド打った後コーナー金物で固定する前段階で、このスペーサーを利用して隙間を埋めてからコーススレッドを締めましして、コーナー金物で固定しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする