エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全ゴーグル
エスコの 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル EA800EAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26451908
品番
EA800EA-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レンズ/ポリカーボネート
タイプ
アンティフォグ
レンズ色
クリア
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
35×65
アズワン品番
65-2220-60
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26451908
EA800EA-51
50295096
EA800EA-24
ゴーグル(クリアー・アンティフォグ)
エスコ
1個
¥
3,260
税込
¥
3,586
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)