エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの 安全ゴーグル
エスコの 通気孔付き ゴーグル
ゴーグル EA800EAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26451917
品番
EA800EA-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レンズ/ポリカーボネート
タイプ
アンティフォグ
レンズ色
スモーク
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
35×65
アズワン品番
65-2220-61