直流安定化電源 AC100V→DC 0-20V/5.0A

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26452206 品番EA812-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000
付属品取扱説明書、電源ケーブル、バナナプラグーワニロクリップケーブル 材質ABS樹脂 質量(kg)約3.7 出力端子/+(赤)、-(黒)、(ジョンソンターミナル) 電源シリーズレギュレータ方式 最小表示電圧/0.1V 電流/0.01A 表示バックライト付き液晶表示 出力電圧(V)0〜20.0 入力電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力電流(A)0〜5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×235×150 冷却方式強制冷却(Fan) 消費電力(VA)185 動作温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10〜60℃/90%RH以下(結露しないこと) アズワン品番65-2226-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする