マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26452294 品番EA813WA-115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,460
販売価格(税別)
18,600

マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットです
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。

セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚) 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11〜-21 ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 アズワン品番65-2227-85 ストローク長(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする