投込みヒーター 温調・タイマー AC100V/1000W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26452635 品番EA896AB-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,500
販売価格(税別)
15,000

10Lの水が、約10分で40℃になります。
防水仕様ではありません。

材質【ヒーター】315 質量(kg)1.06(コード含) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 最低位(mm)【液】90 容量(W)1000 温度調節範囲(℃)30〜110 材質(ヒーターシース)SUS316L アズワン品番65-2236-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする