抗菌フィルム 2枚 130×65mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード26453405 品番EA911AN-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥578
販売価格(税別)
525

はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。
フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。
エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。
本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。

材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤 寸法(mm)130×65 透明 厚さ(μm)75 アズワン品番65-2239-50 効果10年(目安)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする