エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 自由ホウキ
ほうき PBT/白 340×1360mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26455855
品番
EA928AY-543
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質
ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT
全長(mm)
1360
色
白
毛丈(mm)
40
アズワン品番
65-2249-05
穂先(mm)
340
繰り返し・詰め替え
対応