伸縮性天井ほうき 1345-2800mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26456047 品番EA928CC-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,962
販売価格(税別)
5,420

天井を掃除するのに適しています。

仕様本体 材質柄/アルミ、プラスチック ほうき/しゅろ 寸法(mm)【ほうき】100×40 全長(mm)1345〜2800 毛丈(mm)235 ハンドル長さ(mm)1000 アズワン品番65-2249-34 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする