エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 交換用ブラシ(ホウキ)
ほうき頭 [EA928CC-163用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26456056
品番
EA928CC-163B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
材質
しゅろ
厚さ(mm)
40
毛丈(mm)
235
毛幅(mm)
100
アズワン品番
65-2249-35
繰り返し・詰め替え
対応