トイレットペーパー シャワートイレ用/ダブル/72巻

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6パック×12巻) 注文コード26456275 品番EA929AD-7B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090

無香料タイプ。
水にぬれても破れにくい/水にぬれた時の丈夫さを向上させ、メーカー従来品より、破れにくくなりました。
たっぷり吸水!肌にくっつきにくい/Tip To TipのスーパーWエンボス加工により、2倍の吸水性を実現。ふき取り時、肌にはりつきにくいトイレットペーパーです。
ミシン目入りですので、切り取りが簡単です。
シャワートイレ(温水洗浄トイレ)以外でも使用できます。

タイプダブル、1ロール:112カット 混率(%)パルプ100 アズワン品番65-2249-62 ロール幅(mm)114 ロール長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする