エスコ
エスコの ウエス
エスコの 紙ウエス
エスコの カットタイプウエス
ワイピングクロス EA929CHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
26456686
品番
EA929CH-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
嵩高なニット構造で保液性に優れるので、溶剤、汚れ等を多量に保持できます。
ポリエステル100%ニット(編み物)タイプ。
レギュラー長繊維を使用しているため、コスト競争力に優れる。
溶剤との併用を推奨。
仕様
クリーンルーム用
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
240×240
色
ホワイト
区分
新品
品名
トレシーME クリーンルーム用
混率(%)
ポリエステル100
メーカー
東レ(TORAY)
アズワン品番
65-2250-17