エスコ
エスコの ウエス
エスコの 紙ウエス
エスコの カットタイプウエス
ワイピングクロス 10枚 EA929CJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
26456704
品番
EA929CJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
皮脂などの汚れの拭き取りに適しています。
直径約2μmの超極細繊維を使用した高密度織物(平織)タイプ。
緻密で薄いので、細かい部品等のドライクリーニングに。
クリーンパックではありません。
厚さ(mm)
0.16
寸法(mm)
190×190
色
ホワイト
区分
新品
品名
トレシーMC 一般環境用
混率(%)
ポリエステル100
メーカー
東レ(TORAY)
アズワン品番
65-2250-19