エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの 危機管理
エスコの 薬災防止
ドレンシール 液体・危険物用 EA929DXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
65-2250-69
注文コード
26456939
品番
EA929DX-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥123,200
販売価格(税別)
¥
112,000
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。
繰り返し利用できます。
オイルや液体の漏れを防ぎます。
材質
ポリウレタン
形状
正方形
厚さ(mm)
9
寸法(mm)
1371×1371
質量(kg)
18
色
オレンジ
アズワン品番
65-2250-69