MSポリマーシーラント 車両ウィンドウ用 310mL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26457377 品番EA935AC-11
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,350円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

風化しにくく、耐UV性に優れています。
シリコン、イソシアネート、ハロゲン、溶剤を含みません。

用途産業用トラック、農業機械、建設機械などのフロントガラス、リアガラス、サイドガラス 仕様カートリッジ 使用温度範囲(℃)-40〜90(一時的130まで) 内容量(mL)310 完全硬化時間24時間 (2〜3mm厚時) アズワン品番65-2251-51 危険物の類別非危険物 特性耐UV性 硬度(ショア A)42 動作温度範囲(℃)5〜40 引裂強度20N/mm2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする