EA940DR-12 取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ エスコ 26457824

取付金具 ボタン・スイッチ用 EA940DRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード26457824品番EA940DR-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,133
販売価格(税別)
1,030

押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。

材質鋼板厚さ(mm)1.6寸法(mm)72×60×18質量(g)83穴数1取付穴径(Φmm)22.5アズワン品番65-2254-33ねじ径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする