路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26458576 品番 EA942CM-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,588
販売価格(税別)
5,080

お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2〜3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。
速乾性スプレー式ラインマーカー。
優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。
隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。
EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
内容量(mL)750 指触乾燥時間(分)10(20℃) アズワン品番65-2258-49 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5〜7.5(100mm幅で50〜75m) 塗料タイプエポキシ系塗料

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする