蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26458716 品番EA942EV-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水性の為、扱いやすく安全性が高いです。
視認性の高い蛍光色を有しており、雪との対比で効果的に見えます。
色付けとして配合されている着色剤は法定色素を使用しており、人体や環境に優しいです。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
スプレー缶が冷えるとガスの圧力が低下し、うまく噴射できません。 保管時は5℃以上の気温の場所に置く、もしくは使用前に暖かい室内で温めてからご使用ください。 (
お湯やストーブの熱などで温めると、缶の内圧が上がって破裂する恐れがあります。)

用途雪面へのマーキング、文字書き用 ブルー 質量(g)350 使用温度範囲(℃)5〜45 内容量(mL)300 アズワン品番65-2258-69 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)1.5〜2.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26458716 EA942EV-42 26458707 EA942EV-41 蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ エスコ 蛍光マーキングスプレー 300mL EA942EVシリーズ エスコ 1本 3,340 税込3,674 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする