エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの ドア錠
内掛錠 真鍮製 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26458917
品番
EA951BB-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
77
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
25
寸法P(mm)
50
仕上
磨き
アズワン品番
65-2282-24