エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459057
品番
EA951BB-98
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
材質
鋼板
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
22
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
21
寸法L2(mm)
43
寸法W(mm)
37
板厚(mm)
1.4
寸法P(mm)
10.5
寸法P1(mm)
22.5
寸法P2(mm)
27
寸法P3(mm)
32
アズワン品番
65-2283-25