エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
掛金 鋼板製/黒 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459075
品番
EA951BB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
材質
鋼板
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
39
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
39.5
寸法D2(mm)
30
寸法L2(mm)
55
寸法W(mm)
54
板厚(mm)
2
寸法P(mm)
26
寸法P1(mm)
38
寸法P2(mm)
35
寸法P3(mm)
40
アズワン品番
65-2283-27