エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 門扉固定
角棒ラッチ ステンレス製 EA951BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459109
品番
EA951BB-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,073
販売価格(税別)
¥
975
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
4(皿6)
寸法L(mm)
50.5
寸法A(mm)
50.5
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
25
板厚(mm)
1.2
寸法C1(mm)
34
寸法C2(mm)
29
アズワン品番
65-2283-30