引戸取手 ステンレス製/マットブラック EA951Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26459188 品番 EA951C-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥572
販売価格(税別)
520
材質SUS304 長さ(mm)115 幅(mm)38 深さ(mm)10 取付穴径(Φmm)2.5 アズワン品番65-2283-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする