エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 引戸金具・折戸金具
エスコの 引手・手掛け
引戸取手 ステンレス製/マットブラック EA951Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459197
品番
EA951C-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥732
販売価格(税別)
¥
665
バスケットに入れる
材質
SUS304
長さ(mm)
150
幅(mm)
43
深さ(mm)
11
取付穴径(Φmm)
2.5
アズワン品番
65-2283-63