エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459294
品番
EA951DC-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥363
販売価格(税別)
¥
330
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
9
穴径(Φmm)
2.2
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
2.2
使用荷重(kg)
2
寸法A(mm)
9
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
3
寸法(奥行D×高さH)(mm)
15×27
寸法B2(mm)
22
寸法B1(mm)
27
寸法h(mm)
10
アズワン品番
65-2284-48