アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26459310 品番 EA951DC-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)12 穴径(Φmm)3.2 寸法L(mm)20 寸法H(mm)21.5 寸法d(mm)3.2 使用荷重(kg)6 寸法A(mm)12 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)4 寸法(奥行D×高さH)(mm)21.5×36 寸法B2(mm)28 寸法B1(mm)36 寸法h(mm)15 アズワン品番65-2284-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする