エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459328
品番
EA951DC-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥864
販売価格(税別)
¥
785
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
18
穴径(Φmm)
4.2
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
4.2
使用荷重(kg)
12
寸法A(mm)
18
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
6
寸法(奥行D×高さH)(mm)
39×60
寸法B2(mm)
48
寸法B1(mm)
60
寸法h(mm)
30
アズワン品番
65-2284-51