アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26459337 品番 EA951DC-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)24 穴径(Φmm)5.2 寸法L(mm)48 寸法H(mm)51 寸法d(mm)5.2 使用荷重(kg)16 寸法A(mm)24 寸法t(mm)3 寸法D(mm)8 寸法(奥行D×高さH)(mm)51×80 寸法B2(mm)65 寸法B1(mm)80 寸法h(mm)40 アズワン品番65-2284-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする