エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
アイフック ステンレス製 EA951DCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
30
注文コード
26459346
品番
EA951DC-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,060
この商品は
使用荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
30
穴径(Φmm)
6.2
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
64
寸法d(mm)
6.2
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
30
寸法t(mm)
4
寸法D(mm)
10
寸法(奥行D×高さH)(mm)
64×120
寸法B2(mm)
100
寸法B1(mm)
120
寸法h(mm)
50
アズワン品番
65-2284-53