エスコ
エスコの 蝶番・ヒンジ
エスコの 蝶番
エスコの 平蝶番
T型ヒンジ ステンレス製 98×195mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26459355
品番
EA951CX-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,061
販売価格(税別)
¥
5,510
バスケットに入れる
材質
SUS316
幅(mm)
195
厚さ(mm)
5.8
全長(mm)
98
穴径(Φmm)
5.3
穴数
8
アズワン品番
65-2284-54