エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
フック ステンレス製 EA951Dシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459504
品番
EA951DB-42
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
7
高さ(mm)
25
穴径(Φmm)
2.1
奥行(mm)
12
アズワン品番
65-2284-69
吊下荷重(kg)
3