エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
フック ステンレス製 EA951Dシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス(SUS304)
吊下荷重(kg)
3
高さ(mm)
35
注文コード
26459529
品番
EA951DB-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・吊下荷重・高さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
11
高さ(mm)
35
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
20
アズワン品番
65-2284-71
吊下荷重(kg)
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26459529
EA951DB-44
26459687
EA951DE-44
フック ステンレス製 EA951Dシリーズ
エスコ
1個
¥
370
税込
¥
407
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)