フック ステンレス製 EA951Dシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス(SUS304) 吊下荷重(kg)10 高さ(mm)50 注文コード26459556 品番EA951DB-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は材質・吊下荷重・高さなど38種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)50 穴径(Φmm)4 奥行(mm)25 アズワン品番65-2284-74 吊下荷重(kg)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26459845
2023-08-23
用途:
太いホース掛けとして
サービス業

大きくて丈夫なのでホースを束ねて掛けても安心感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする