エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
フック ステンレス製 EA951Dシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス板(SUS304)
吊下荷重(kg)
4
高さ(mm)
35
注文コード
26459565
品番
EA951DB-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・吊下荷重・高さ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
皿木ねじ 2.7×10
材質
ステンレス板(SUS304)
幅(mm)
32
高さ(mm)
35
穴径(Φmm)
3.8
奥行(mm)
37
アズワン品番
65-2284-75
吊下荷重(kg)
4