エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
平フック 白 38×56mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26459599
品番
EA951DB-57
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
付属品
丸皿タッピンねじ 3.0×20
材質
鋼板・シリコン
幅(mm)
9
色
白
高さ(mm)
56
穴径(Φmm)
3.5
奥行(mm)
38
アズワン品番
65-2284-78
吊下荷重(kg)
7