エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの フック(吊り金具)
フック ステンレス製 EA951Dシリーズ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26459660
品番
EA951DE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥165
販売価格(税別)
¥
150
バスケットに入れる
材質
SUS304
幅(mm)
7
高さ(mm)
22
穴径(Φmm)
2.1
奥行(mm)
9
アズワン品番
65-2284-84
吊下荷重(kg)
3