フック ステンレス製 EA951Dシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304 吊下荷重(kg)3 高さ(mm)30 注文コード26459678 品番EA951DE-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・吊下荷重・高さなど38種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS304 幅(mm)9 高さ(mm)30 穴径(Φmm)3.1 奥行(mm)15 アズワン品番65-2284-86 吊下荷重(kg)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26459845
2023-08-23
用途:
太いホース掛けとして
サービス業

大きくて丈夫なのでホースを束ねて掛けても安心感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする